本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07357555
品番
CINSABGA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。
ポータブルケース付属でバッテリーを保護。
セット内容
Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース
寸法(mm)
38.7×37.1×12.8
質量(g)
35.2
充電時間
【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分
動作温度
-20〜45
保証期間
1カ月間
対象
Ace Pro 2、Ace Pro、Ace
周囲温度(℃)
【充電】0〜40(使用環境により異なります)
バッテリー容量(mAh)
1800