本体(バッテリーは付属しません)

CINSAAXE-S Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360 07357589 CINSAAXE-S Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360 07357589 CINSAAXE-S Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360 07357589 CINSAAXE-S Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360 07357589 CINSAAXE-S Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360 07357589

Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07357589 品番CINSAAXE-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。
Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。

セット内容急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル 寸法(mm)74×56×31 質量(g)91 充電時間(12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分 対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace 動作温度(℃)0〜40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。) 充電端子USB-C
注意
※Ace Pro 2バッテリーをAce Pro/Ace対応急速充電ハブで充電することは、電圧が異なるため、推奨しません。Ace Pro 2のバッテリーを充電するには、Ace Pro 2/Ace Pro/Ace対応急速充電ハブをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする