WILD
WILDの 動物用品
WILDの 餌/おやつ
パパイヤ・サプリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20g)
注文コード
07358255
品番
416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
青パパイヤの成分を手軽に補給でき、
お腹の中で蛋白質を分解しやすくし、
脂肪の燃焼を助け、健康的な消化・排出活動に役立ちます。
成分
(エネルギー:319kal以上/ 100g)粗タンパク質:4.4%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、粗灰分:1.1%以下、水分:7.7%以下
容量(g)
20
主原料
澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、フラクトオリゴ糖、キャロットパウダー、パパイヤ抽出物