成分【ビタミン含有量(標準分析値/60mLあたり)】ビタミンA:600IU、ビタミンD3:525IU、ビタミンE:29.4IU、ビタミンC:432mg、ビタミンB1:4.1mg、ビタミンB2:5.6mg、ビタミンB6:5.4mg、ビタミンB12:0.01mg、ニコチン酸アミド:59.3mg、パントテン酸カルシウム:30.8mg、葉酸:1mg容量(mL)60カロリー(kcal)190 / 1本あたり(60ml)主原料オリゴ糖、D-ソルビトール、グリセリン、ビタミン類(A、D3、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸、カルシウム、葉酸)