WILD
WILDの 動物用品
WILDの 餌/おやつ
乳酸菌 お徳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100g)
注文コード
07358395
品番
424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
乳酸菌「SUPPLE」サプリは、
低温乾燥で 製造した、「生きている乳酸菌」 です。
時間と手間をかけて乾燥させていますので菌の活性度が高く、強い乳酸菌となっています。
成分
粗タンパク質:6.4%以上、粗脂肪:0.6%以上、粗繊維:16.8%以下、粗灰分:1.3%以下、水分:4.4%以下
容量(g)
100
主原料
セルロース、コーンスターチ、粉糖、 脱脂粉乳、小麦粉、フラクトオリゴ糖、 アップルファイバーイヌリン、乳酸菌