WILD
WILDの 動物用品
WILDの 餌/おやつ
ビタミンCサプリ お徳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100g)
注文コード
07358411
品番
429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ビタミンCを摂取する事により、
病原体に対する抵抗力を高め、感染症予防や健康維持に役に立ちます。
成分
粗タンパク質:4.4%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:0.4%以下、粗灰分:3.6%以下、水分:7.4%以下
容量(g)
100
主原料
澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、 フラクトオリゴ糖、ビタミンC、アップルファイバー