充実果汁 フクモモゼリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(160g) 注文コード07358429 品番F54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

美味しいフルーツを好むフクロモモンガの栄養補給を考えた国産のゼリー
栄養と風味豊かなバナナとりんご果汁入り!吸収効率の良い乳酸カルシウム配合。美味しいフルーツを好むフクロモモンガの栄養補給を考えて成分を調整したゼリーです
バナナに含まれるマグネシウムはエネルギー代謝に関わる他カルシウムの吸収を助ける働きを持っています

容量(g)16×10ヶパック カロリー(kcal)74.8(100gあたり) 原材料果糖ブドウ糖液糖・ゲル化剤・バナナ果汁・リンゴ果汁・クエン酸・クエン酸Na・乳酸カルシウム・トレハロース・バナナフレーバー・色素
注意
※本品は、フクロモモンガ等の小動物用の栄養補給用ゼリーです。他の目的には使用しないで下さい。
※ 開封後は、幼児の手の届かない所へ保管して、使用期限の有無に関わらず早目にご使用下さい。
※ 万一、幼児が口にしても無害な成分内容ではありますが、誤食や事故が無い様に保管や使用に注意して下さい。
※ 直射日光の当たる所や、火気の近く、高温多湿な所はさけて保管して下さい。
※ 室温などが高い場合、ゼリーの内容が柔らかくなる場合があります。ゼリーのフィルムをはがす時は中身の飛び出しに注意してゆっくり開けるようにして下さい。
※ゼリーの密封が固くなっている場合があります。ゼリーのフィルムがはがし辛い場合は、カッター等で切り取ってください。その場合、ケガをしないようにご注意下さい。
※食べ残ったゼリーは、傷む前に取り除いて新しいゼリーを与えて下さい。
※素材のロットにより、色目・香り等の差異が見られる場合があります。また、天然由来の原料を使用しておりますため、ゼリーの中に褐色の粒が見られる場合がありますが、品質に問題はございません。
※本品を与える場合でも、給水器等を設置し、自由に新鮮な水が飲めるようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする