ハリネズミフード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 07358499 品番 F28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハリネズミフードは、鶏肉をはじめとした豊かなタンパク質を基に、昆虫の外骨格成分である動物性繊維質(キチン質)を配合し、昆虫食傾向が強いハリネズミの為の栄養を備えた、ハリネズミの食生活を支えるメインフードです。

成分【エネルギー:370kcal以上(100gあたり)】粗タンパク質:30.0%以上、粗脂肪:10.0%以上、粗繊維:9.0%以下、粗灰分:7.0%以下、水分:8.0%以下、カルシウム:1.5%以上、リン:1.0%以上、ビタミンA:20000 IU/kg、ビタミンD3 :1500 IU/kg 容量(kg)1 原材料国産鶏肉、国産魚粉、大麦全粒粉、玄米、ビール酵母、コプラフレーク、サツマイモ、ホエイタンパク、昆虫粉(コオロギ、ミルワーム)、バナナ果肉、豚レバー、ヒマワリオイル、リンゴ果肉、ココナッツミルク、全卵、ニンジン、コーングルテンミール、小麦、アーモンド、デンプン、キチン、カルシウム、ゴマ、シナモン、ナツメグ、第二リン酸カルシウム、L-リジン、DL-メチオニン、乳酸菌群、ビタミン類(A.D3.E.K.B群.K3.C)、パントテン酸、ニコチン酸、ビオチン、葉酸、コリン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、ヨウ素酸カルシウム、ヨウ化カリウム、セレンナトリウム
注意
※本品はハリネズミ専用のベースフードです。他の目的及び、他の生き物には使用しないで下さい。
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時がありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに少しずつ混ぜて与え、徐々に慣らしてから切り替えるようにしてください。
※幼児が直接与える時は、必ず保護者の方が付き添う様にして下さい。
※合成保存料を添加しておりませんので、開封後は袋をキチンと密封し賞味期限に関わらず、1ヵ月を目安に早めに使い切るようにして下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする