東海建商
東海建商の アンカーボルト
東海建商の コンクリート用アンカー
東海建商の 差筋アンカー
マグネット差筋アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
適合
D10用
注文コード
07358840
品番
-
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!
脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
仕様
破断位置:ねじ部
適合
D10用
直径(Φmm)
9.53
タイプ
定着用差筋
断面寸法(mm)
71.33
降状点強度(N)
367
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません