551050 半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 TULTEX(タルテックス) 07359672

※バックスタイル例

551050 半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 TULTEX(タルテックス) 07359672
551050 半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 TULTEX(タルテックス) 07359672
551050 半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 TULTEX(タルテックス) 07359672
551050 半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 TULTEX(タルテックス) 07359672
551050 半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 TULTEX(タルテックス) 07359672

半袖Tシャツ(男女兼用) 551050

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
カスレチョコレート
サイズ
M
注文コード
07359672
品番
551050
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

電動ファン付きウエアとの相性抜群!風が流れるTシャツ
3箇所のメッシュ切替部分から、ファンの風を効率よく取り込む構造。
細菌の増殖を制御し、嫌な臭いを抑える抗菌防臭糸を使用。
二酸化炭素排出量(kg-CO2)
3.027 (kg-CO2)
吸汗速乾
軽量素材
抗菌防臭

色
カスレチョコレート
サイズ
M
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
68.5
素材
ワッフルニット ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする