曜日別特売
67002 エアマットレス Bestway 07360231

67002 エアマットレス Bestway 07360231
67002 エアマットレス Bestway 07360231
67002 エアマットレス Bestway 07360231
67002 エアマットレス Bestway 07360231
67002 エアマットレス Bestway 07360231
67002 エアマットレス Bestway 07360231
67002 エアマットレス Bestway 07360231
67002 エアマットレス Bestway 07360231
67002 エアマットレス Bestway 07360231

エアマットレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07360231品番67002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アウトドアシーンや自宅の簡易ベッドとしても役立つエアーベット。車中泊や来客などのさまざまなシーンでも活躍します。ほどよい弾力のある厚さ22cm。使わないときはコンパクトに収納できます。別売の電動エアポンプ、または手動式エアポンプで空気を入れてください。
空気穴のサイズ:約18mm

用途
屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。防災用品として備蓄に。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7ネイビー構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)137×191×22
注意
※手動用空気穴のサイズ:約18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする