※製品画像

ELシングルナットキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) サイズM6 注文コード07360389 品番EB30204-0006
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズ・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。
キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。
紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) ホワイト サイズM6 寸法A(mm)10 厚さt(mm)1 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)5 寸法H'(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)12 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176 寸法H''(mm)21.2
関連資料:(0.07MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください。
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※写真はイメージとなります。写真にはM12サイズを使用しております。
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。耐油性に関する情報は別途お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする