メイン画像
アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
07363137
品番
BP146-S
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。
フィット感とグリップ力が抜群です。
用途
農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。
トラスコ品番
683-3767
色
ブルー/【リスト】レッド
サイズ
S
入数(双)
10
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.1
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
18.4
ゲージ数
13
素材
手袋:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応