メイン画像
SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の デオドラント・制汗
SARAYA(サラヤ)の ボディーシート
全身清拭ぬれタオル おふろですよ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
07363189
品番
42440
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
入浴できない時1枚で全身をふける大判仕様です。
防災備蓄に最適です。
肌への刺激が少ないノンアルコールタイプです。
用途
水が使えない時の全身清拭に。
トラスコ品番
176-2016
材質
フィルム:PET、フタ:PET・OPP
シートサイズ(mm)
300×300
香り
シトラスと石けんの香り
RoHS指令(10物質対応)
対応