メイン画像
SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 食器用洗剤
食品添加物アルコール製剤アルペットHN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07363198
品番
40066
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,014
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
食品の品質保持や機器類の除菌に適しています。
中性なので安心してお使いいただけます。
用途
調理器具類の除菌。
トラスコ品番
650-8449
材質
エタノール(67.1w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.3w/w%)、グリセリン(0.2w/w%)、乳酸ナトリウム(0.0065w/w%)、水(31.7w/w%)
容量(mL)
500
容量(L)
0.5
希釈倍率
原液
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※取り換え用商品のため、ノズルは付属しておりません