メイン画像

リサイクルカード立 L型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 中紙サイズ(mm)65×40 注文コード07363225 品番PER-065L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
この商品は中紙サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています

用途
会議やオフィスの名札に
店舗や社内の案内表示に
トラスコ品番433-9422 材質再生PET樹脂 幅(mm)65 透明 高さ(mm)42 奥行(mm)23 中紙サイズ(mm)65×40
注意
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにしておくと変形することがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする