メイン画像
ベロス
ベロスの 看板・POP・掲示用品
ベロスの ポップスタンド
ベロスの カードスタンド
リサイクルカード立 L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07363250
品番
PER-100L
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています
用途
会議やオフィスの名札に
店舗や社内の案内表示に
トラスコ品番
433-9421
材質
再生PET樹脂
幅(mm)
100
色
透明
高さ(mm)
32
奥行(mm)
67
中紙サイズ(mm)
100×65
注意
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにしておくと変形することがあります