メイン画像

リサイクルカード立 L型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07363259 品番 PER-150L
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています

用途
会議やオフィスの名札に
店舗や社内の案内表示に
トラスコ品番433-9424 材質再生PET樹脂 幅(mm)150 透明 高さ(mm)31 奥行(mm)62 中紙サイズ(mm)150×60
注意
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにしておくと変形することがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする