メイン画像
ベロス
ベロスの 看板・POP・掲示用品
ベロスの ポップスタンド
ベロスの カードスタンド
リサイクルカード立 L型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
中紙サイズ(mm)
180×65
注文コード
07363268
品番
PER-180L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
この商品は
中紙サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています
用途
会議やオフィスの名札に
店舗や社内の案内表示に
トラスコ品番
433-9423
材質
再生PET樹脂
幅(mm)
180
色
透明
高さ(mm)
40
奥行(mm)
67
中紙サイズ(mm)
180×65
注意
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにしておくと変形することがあります