メイン画像
ベロス
ベロスの 看板・POP・掲示用品
ベロスの ポップスタンド
ベロスの カードスタンド
リサイクルカード立 V型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07363311
品番
PER-090V
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
環境に配慮した素材の再生PET樹脂を100%使用しています
用途
会議等の名札の掲示に
POP等の掲示に
トラスコ品番
426-5638
材質
再生PET樹脂
幅(mm)
90
色
透明
高さ(mm)
55
奥行(mm)
49
中紙サイズ(mm)
90×50
注意
※高温、直射日光のあたる所に置いたままにすると、変形する可能性があります