メイン画像
ベロス
ベロスの 看板・POP・掲示用品
ベロスの ポップスタンド
ベロスの カードスタンド
リサイクルカード立 V型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07363320
品番
PER-120V
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
環境に配慮した素材の再生PET樹脂を100%使用しています
用途
会議等の名札の掲示に
POP等の掲示に
トラスコ品番
426-5639
材質
再生PET樹脂
幅(mm)
120
色
透明
高さ(mm)
60
奥行(mm)
57
中紙サイズ(mm)
120×55
注意
※高温、直射日光のあたる所に置いたままにすると、変形する可能性があります