メイン画像

リサイクルカード立 V型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07363338 品番 PER-200V
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

環境に配慮した素材の再生PET樹脂を100%使用しています

用途
会議等の名札の掲示に
POP等の掲示に
トラスコ品番426-4167 材質再生PET樹脂 幅(mm)200 透明 高さ(mm)94 奥行(mm)87 中紙サイズ(mm)200×90
注意
※高温、直射日光のあたる所に置いたままにすると、変形する可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする