メイン画像
ベロス
ベロスの 看板・POP・掲示用品
ベロスの ポップスタンド
ベロスの カードスタンド
リサイクルカード立 T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07363365
品番
PER-210T
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
環境に配慮した再生PET樹脂を100%使用しています
用途
会議等での名前や案内板や表示板に
メニューやPOP表示に
トラスコ品番
425-8484
材質
再生PET樹脂
幅(mm)
210
色
透明
高さ(mm)
153
奥行(mm)
59
中紙サイズ(mm)
210×150
注意
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると、変形することがあります