メイン画像
ALLEX
ALLEXの カッター
ALLEXの カッター替刃
ALLEXの その他替刃
断熱材カッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07363381
品番
34105
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切りくずが出にくい特殊波刃加工です。
用途
長物の各種断熱材、発砲スチロール等のカットに。
付属品
刃部ビニールケース
トラスコ品番
661-3403
材質
柄:ABS樹脂
全長(mm)
410
刃長(mm)
280
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス