メイン画像
日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 使い捨て防護服
保護服 バリアーマン B5240
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07363670
品番
B5240 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。
SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
粉じんを伴う作業。
トラスコ品番
683-9197
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
92〜100
機能
通気性、粉じんバリア性
適応身長(cm)
170〜176
素材
ポリプロピレン
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。