SG-R200W リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業 07363880

メイン画像

リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)200
最大結束径(Φmm)55
結束径(Φmm)(Min)5.0~(Max)55
内容量1袋(100本)注文コード07363880品番SG-R200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

屋外でもご使用いただけます。
繰り返し使用可能です。
日本製商品です。
ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。
着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。
メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。
取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。

用途
仮止め用。
トラスコ品番340-4274材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)200幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11最大結束径(Φmm)55寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)(Min)5.0~(Max)55引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする