メイン画像

リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 07363889 品番 SG-R250W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

屋外でもご使用いただけます。
繰り返し使用可能です。
日本製商品です。
ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。
着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。
メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。
取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。

用途仮止め用。 トラスコ品番340-4275 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 長さ(mm)250 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)-40〜105 寸法F(mm)16.2 寸法E(mm)11 最大結束径(Φmm)70 寸法T(mm)1.2 結束径(Φmm)(Min)5.0〜(Max)70 引張強度N(kgf)ループ:294(30.0) 引張強度(N)294 最小結束径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候・耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする