代表画像
OSG(オーエスジー)
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
M10
M12
M2
M4
M5
M6
M14
M16
M2.3
M2.6
M20
M30
M3
M10
M8
ピッチ(mm)
1
1
0.4
0.7
0.8
0.75
2
0.45
2.5
1.5
0.5
1.25
全長(mm)
75
82
40
52
60
62
88
95
42
44
105
130
46
75
70
先端
上
先
中
上
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364047
品番
HT#3-H-M10X1
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
201-2162
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10
先端
上
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
24
精度
OH2
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
商品豆知識
ハンドタップの種類