代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364160
品番
AE-BD-H R0.75X3
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(〜40HRC)、焼入れ鋼(〜70HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
トラスコ品番
195-0590
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
DUROREYコーティング
ボール半径(mm)
0.75
首下長(mm)
3
ねじれ角(°)
25