代表画像

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07364187 品番 AE-BD-H R2X8-4
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(〜40HRC)、焼入れ鋼(〜70HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。 トラスコ品番195-0593 材質超硬合金(Carbide) 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)4 表面処理DUROREYコーティング ボール半径(mm)2 首下長(mm)8 ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする