代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364300
品番
AE-BD-H R6X36
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(〜40HRC)、焼入れ鋼(〜70HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
トラスコ品番
195-0604
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
DUROREYコーティング
ボール半径(mm)
6
首下長(mm)
36
ねじれ角(°)
25