代表画像

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07364336 品番 AE-BM-H R2X8
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高硬度鋼の荒〜中荒加工に対応します。
強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用しています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(〜40HRC)、焼入れ鋼(〜70HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 トラスコ品番195-0561 材質超硬合金(Carbide) 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)6 表面処理DUROREYコーティング ボール半径(mm)2 首下長(mm)8 ねじれ角(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする