曜日別特売
AE-VML 10X31XR0.5 超硬防振型エンドミル ロング形 ラジアスタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 07364449

代表画像

超硬防振型エンドミル ロング形 ラジアスタイプ AE-VML

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10注文コード07364449品番AE-VML 10X31XR0.5
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「DUARISE(デュアライズ)」コーティングを採用し、潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。
大きな芯厚により、高剛性を確保し高速側面切削を実現します。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番227-6742材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)90刃長(mm)31シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理DUARISEコーティングコーナー半径(mm)0.5ねじれ角(°)42・44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする