ホルダー ペン型電動ドライバー用

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07364587 品番-
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。
1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。
取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。
ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。
カラビナなど取り付け可能な穴付き。

ブラック 材質ポリエステル(1680デニール) 用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用 タイプペン型電動ドライバー用 適合ベルト幅(mm)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55 深さ(mm)約150
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07364587
2025-11-08
用途:
ペンインパクト
卸売・小売業

ペンインパクトには重宝しまする。おすすめできる逸品なり。

対象商品:
07364587
2025-03-02
用途:
電気工事

たまに工事する程度なら、これでいいです。安さの割にしっかりしています。

対象商品:
07364587
2024-04-07
用途:
電気工事

2度目の購入です。値段相応の出来ですね。耐久性は、ほぼ期待通りでした。

対象商品:
07364587
2023-12-10
用途:
業務時
日比野モータース 様 (その他業種)

ベッセルの電ドラボール用に購入しました。
電ドラボールには大きすぎるかと思いましたが、ボールの部分が引っかかってくれて丁度よい位置で使用出来ました。先端に穴が空いているのでホルダーに戻す時にわざわざビットを交換する必要もなく便利に使えています。
モノタロウの刺繍のワンポイントもお気に入りポイントのひとつです。
腰に下げて移動時に面ファスナー部分に手が当たるとチクッとしてちょっと気になるコトがありますので、下げる位置を調整して使おうと思います。

対象商品:
07364587
2023-12-16
用途:
軽作業時の携帯用に
不動産業

ペン型充電ドライバーとビットが収納出来、しかも低価格で購入出来て有り難いです。

対象商品:
07364587
2023-11-30
用途:
家具組み立て
運輸・通信業

BD-361で使用。出し入れ時に少し引っ掛かりがあるが許容範囲内。価格的に毎年買い替えてもいいと思う。

対象商品:
07364587
2024-06-06
用途:
トルクドライバー持ち歩き。
K.ELE 様 (製造業)

作りは値段以上でした。後は耐久性を検証したいと思います。

対象商品:
07364587
2023-03-31
用途:
金物付けの時
建設業・工事業

めちゃくちゃ使いやすいです。
ピットの差し込める所が5ヵ所あるのは良い!
ただ 長めのピット使用時には ホルダーに差し込みにくい所が改善点

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする