代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364589
品番
AE-MSS-H 8X24
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(〜65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
トラスコ品番
362-5504
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
6
全長(mm)
90
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
DUROREY
首下長(mm)
24
底刃
スクエア
ねじれ角(°)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応