代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364695
品番
AE-VTS-N 12X36-SP
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高能率で多様な加工に対応できます。
不等リード、不等分割の採用でびびりを抑制します。
高速条件でも良好な加工面を実現します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
トラスコ品番
350-1160
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
80
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)
40〜43