代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364711
品番
AE-TS-N 1X3
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
非鉄加工に適した標準仕様です。
剛性と切りくず排出性を両立しています。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。
トラスコ品番
421-4816
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
1
首下長(mm)
3