メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (綿)
白綿スムス手袋 マチなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
07364975
品番
5008-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
良質な綿を使用したスムス手袋です。
用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
トラスコ品番
135-2093
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト【リスト】ホワイト
サイズ
L
入数(双)
12
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
指マチ
マチなし
素材
綿
RoHS指令(10物質対応)
対応