メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの インナー手袋
13ゲージ編 インナーグローブ 12双組 Lサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
07364991
品番
330-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ポリエステル製で伸縮性に優れ、スムーズな装着感のインナー手袋です。
上履きする手袋もスムーズに装着することができます。
トラスコ品番
593-3389
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト・【リスト】ホワイト
サイズ
L
入数(双)
12
機能
伸縮性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
17
手のひらまわり(cm)
8
ゲージ数
13
素材
ポリエステル