メイン画像
古河薬品工業
ロングライフクーラント 80%(Sタイプ)緑 20L(バッグインボックス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07365027
品番
56-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
冬期は凍結防止として、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。
用途
エンジン冷却液:LLC(80%)
付属品
コック
トラスコ品番
436-3625
材質
エチレングリコール(75~80wt%)
色
緑
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物