メイン画像
泉
泉の 充電工具 本体
泉の 切断
泉の 充電式カッタ
充電式ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07366217
品番
S7-K50M
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
オートリバース機能搭載
付属品
バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1
仕様
巻き込み式切断
トラスコ品番
407-1234
質量(kg)
2.9(バッテリ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×396×116(バッテリ含む)
最大開口(mm)
50
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用:約17、フル充電:約22
切断能力(mm
2
)
6600V-CV 500 単芯(Φ45)