メイン画像
モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07366251
品番
EAC-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。
アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。
キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途
自動車用。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
412-7914
種別
加圧式
摘要
マンション・ビル・一般工場など・自動車
高さ(mm)
512
放射時間
約17秒
放射距離
3〜6m
薬剤量(kg)
3.5