曜日別特売
IMX25C4HV280R30029 先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル 07366707

メイン画像

先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)28
刃長(mm)29
コーナーR(mm)3
内容量1個注文コード07366707品番IMX25C4HV280R30029
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。トラスコ品番670-7122材質極超微粒子超硬合金(UWC)刃長(mm)29刃径(Φmm)28表面処理(Al、Cr)N系コーティングヘッド長(mm)41.5コーナーR(mm)3サイズ(mm)【締結】24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする