メイン画像

汎用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07367118 品番 MP2SBR0030S06
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。
炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。

用途被削材:鋼 トラスコ品番669-7321 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.9 シャンク径(Φmm)6 ボール半径(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする