メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
汎用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07367127
品番
MP2SBR0040S06
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。
炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
用途
被削材:鋼
トラスコ品番
669-7330
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径(mm)
0.4