代表画像

高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07367249 品番 VFR2XLBR0020N030
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。

用途高硬度鋼加工用。 トラスコ品番446-4963 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.4 表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング 首下長(mm)3 底刃ボール コーナーR(mm)0.2 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする