メイン画像

耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード07367721 品番NO5127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

水を加えるだけで作業ができます。

用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。 トラスコ品番459-0153 材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド 容量(kg)2 可使時間(分)20 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚) 特性耐火 硬化時間24時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする