メイン画像

リバーシブルジョープーラー TMMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07367748 品番 TMMR 40F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

多目的なリバーシブルジョープーラーです。
多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。
プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。

用途
軸受内輪・外輪の引抜き用。
ギアやプーリなどの部品の引抜き用。
トラスコ品番566-1011 厚さ(mm)【爪先端】4 爪の届く長さ(mm)67 適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】23-48 保証荷重(kN)17 適合ベアリング内径(Φmm)【引抜】59-67 六角(mm)【押しねじ】13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする