曜日別特売
TMMR 80F リバーシブルジョープーラー TMMR SKF(日本エスケイエフ) 07367757

メイン画像

リバーシブルジョープーラー TMMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】41-83
内容量1個注文コード07367757品番TMMR 80F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

多目的なリバーシブルジョープーラーです。
多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。
プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。

用途
軸受内輪・外輪の引抜き用。
ギアやプーリなどの部品の引抜き用。
トラスコ品番566-1007厚さ(mm)【爪先端】7爪の届く長さ(mm)98適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】41-83保証荷重(kN)40適合ベアリング内径(Φmm)【引抜】95-97六角(mm)【押しねじ】17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする