メイン画像
セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の エプロン
セーフラン安全用品の 作業用エプロン
防水防油エプロン 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07367766
品番
12451-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丈夫で水や油に強いアームカバーです。
油分のある作業時の汚れ対策におすすめです。
水仕事や汚れやすい作業や、介護現場などでも活躍します。
トラスコ品番
421-0009
材質
PVC
厚さ(mm)
0.5
色
黒
幅(cm)
約70(ワンタイプ)
着丈(cm)
約100
注意
※完全防水ではございません